Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE260X Herst.-Nr.: CE260X EAN/GTIN: 0884420186823 |
| |
|
| | |
| - Original Toner HP CE260X
- Farbe: schwarz
- Gerätetyp: LaserJet Color CP4025, CP4525, CM4540mfp
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.3 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CE260X |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 649X, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 1,95* | ab € 231,48* | € 255,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 233,96* | € 257,60* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 236,02* | € 260,63* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 247,81* | € 273,22* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 249,82* | € 274,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 124,91* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|