Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE263A Herst.-Nr.: CE263A EAN/GTIN: 0884420186861 |
| |
|
| | |
| - Original Toner HP CE263A
- Farbe: magenta
- Gerätetyp: LaserJet Color CP4025, CP4525, CM4540mfp
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.3 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CE263A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet CP 4500 Series; Color LaserJet CP 4520 dn; Color LaserJet CP 4520 n; Color LaserJet Enterprise CP 4000 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4025 DN; Color LaserJet Enterprise CP 4025 N; Color LaserJet Enterprise CP 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 dn; Color LaserJet Enterprise CP 4525 n; Color LaserJet Enterprise CP 4525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 4525 xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 648A, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,96* | € 179,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 166,55* | € 190,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 167,14* | € 190,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 169,73* | € 190,87* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 179,19* | € 198,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|