Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE264X Herst.-Nr.: CE264X EAN/GTIN: 0884420186830 |
| |
|
| | |
| - Original Toner HP CE264X
- Farbe: schwarz
- Gerätetyp: LaserJet CM4540mfp
Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 17000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CE264X |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise CM 4500 Series; Color LaserJet Enterprise CM 4540 f MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 fskm MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 MFP; Color LaserJet Enterprise CM 4540 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, 648A, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 160,40* | € 176,32* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 163,71* | € 179,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 163,32* | € 179,75* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 164,17* | € 179,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,16* | € 188,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|