Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original HP CE270A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original HP CE270A schwarz
Toner Original HP CE270A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CE270A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE270A
EAN/GTIN:
     0884962161166
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Druckkassette BK CLJ CP5525N ca. 13.500 S.
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
13500
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CE270A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 225,87*
€ 247,37*
€ 3,50*
ab € 225,20*
€ 247,42*
€ 1,95*
ab € 225,68*
€ 247,94*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 226,69*
€ 248,26*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 245,22*
€ 266,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,51*
€ 317,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,62*
€ 299,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,22*
€ 291,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.