Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE271A Herst.-Nr.: CE271A EAN/GTIN: 0884962161173 |
| |
|
| | |
| Druckkassette cyan CLJ CP5525N ca. 15.000 S. Weitere Informationen: | | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 15000 | Originalzubehör: | ja | Typbezeichnung: | CE271A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Patrone, Toner-Patrone |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 337,27* | € 365,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,35* | € 373,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 342,53* | € 373,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 366,54* | € 399,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 430,14* | € 464,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|