Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original HP CE273A magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original HP CE273A magenta
Toner Original HP CE273A magenta
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CE273A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE273A
EAN/GTIN:
     0884962161197
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Druckkassette mag. CLJ CP5525N ca. 15.000 S.
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
magenta
Farbname:
magenta
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
15000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
CE273A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise CP 5500 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5520 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 DN; Color LaserJet Enterprise CP 5525 N; Color LaserJet Enterprise CP 5525 Series; Color LaserJet Enterprise CP 5525 XH; Color LaserJet Enterprise M 750 dn; Color LaserJet Enterprise M 750 n; Color LaserJet Enterprise M 750 xh
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 205,01*
€ 230,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,06*
€ 232,18*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 231,09*
€ 255,96*
€ 3,50*
ab € 251,08*
€ 276,30*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 395,86*
€ 434,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,19*
€ 513,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,44*
€ 487,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.