Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CE505A Herst.-Nr.: CE505A EAN/GTIN: 0883585695775 |
| |
|
| | |
| - Original HP Druckkassette mit Smart Printing Technologie
- für HP Laserjet P2035/P2055
- Farbe: schwarz
- Druckkapazität: 2300 Seiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 2300 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | CE505A |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet P 2030 Series; LaserJet P 2033; LaserJet P 2033 N; LaserJet P 2034; LaserJet P 2034 n; LaserJet P 2035; LaserJet P 2035 N; LaserJet P 2036; LaserJet P 2036 N; LaserJet P 2037; LaserJet P 2037 N; LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X | Troy: | 2055 Micr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 81,24* | € 97,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 81,98* | € 98,22* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 82,32* | € 98,39* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 82,03* | € 98,49* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 86,47* | € 103,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|