Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit HP 30A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner-Kit HP 30A schwarz
Toner-Kit HP 30A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CF230A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF230A
EAN/GTIN:
     0889894797452
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Toner-Kit HP 30A schwarz
  • für ca. 1600 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.49 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
1600
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,63*
€ 70,01*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,50*
€ 70,37*
€ 8,50*
ab € 57,48*
€ 70,38*
3 Tage
147
€ 4,15*
ab € 57,38*
€ 70,43*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 60,64*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.