Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF230X Herst.-Nr.: CF230X EAN/GTIN: 0889894797469 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kit HP 30X schwarz
- für ca. 3500 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.55 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 3500 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Pro M 203; LaserJet Pro M 203 dn; LaserJet Pro M 203 dw; LaserJet Pro M 203 Series; LaserJet Pro M 220 Series; LaserJet Pro MFP M 227 fdn; LaserJet Pro MFP M 227 fdw; LaserJet Pro MFP M 227 sdn; LaserJet Pro MFP M 227 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Kit, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kit, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerKit, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 83,18* | € 101,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,85* | € 104,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,80* | € 104,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 86,24* | € 104,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 90,58* | € 110,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|