Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF280XD Herst.-Nr.: CF280XD EAN/GTIN: 0886112379643 |
| |
|
| | |
| - HP 80X LaserJet Tonerkassetten im Doppelpack liefern Dokumente in professioneller Druckqualität und bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als einzelne Kassetten.
- Sie arbeiten jederzeit produktiv, da Sie immer eine weitere Kassette zur Hand haben.
- Vereinfachen Sie Bestellungen, indem Sie ein Paket mit zwei Kassetten erwerben.
- Schwarz
- Durchschnittliche Ergiebigkeit der Kassette: 6900 Standardseiten.
- Die Angaben zur Ergiebigkeit basieren auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken.
- Die tatsächliche Ergiebigkeit kann je nach den gedruckten Bildern und sonstigen Faktoren erheblich variieren.
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 6.900 Seiten Reichweite
- Farbe Schwarz
- Grundeigenschaften
- Höhe: 228 mm
- Breite: 344 mm
- Tiefe: 227 mm
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: 2 Druckkassetten
- Recycling-Anleitung
- Kompatibel zu: LaserJet Pro 400 M401a; LaserJet Pro 400 M401d; LaserJet Pro 400 M401dn; LaserJet Pro 400 M401dne; LaserJet Pro 400 M401dw; LaserJet Pro 400 M425dn; LaserJet Pro 400 M425dw
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.651 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 11800 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 80X |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Pro 400 M 401 a; LaserJet Pro 400 M 401 d; LaserJet Pro 400 M 401 dn; LaserJet Pro 400 M 401 dne; LaserJet Pro 400 M 401 dw; LaserJet Pro 400 M 401 n; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dn; LaserJet Pro 400 MFP M 425 dw | Troy: | 401 DNE Security Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 80X, CF280XD, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Verbrauchsmaterial, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 281,08* | € 302,47* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 286,48* | € 307,89* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 290,76* | € 310,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 291,18* | € 312,87* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 299,49* | € 320,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|