Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF287AS Herst.-Nr.: CF287AS EAN/GTIN: 0190781785774 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kartusche HP 87AS schwarz
- für ca. 6000 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.35 kg | Farbe: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 6000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet Enterprise Flow MFP M 527 c; LaserJet Enterprise M 506 dh; LaserJet Enterprise M 506 dn; LaserJet Enterprise M 506 n; LaserJet Enterprise M 506 Series; LaserJet Enterprise M 506 x; LaserJet Enterprise M 506 xh; LaserJet Enterprise MFP M 527 c; LaserJet Enterprise MFP M 527 dn; LaserJet Enterprise MFP M 527 f; LaserJet Enterprise MFP M 527 Series; LaserJet Enterprise MFP M 527 z; LaserJet Managed Flow MFP M 527 cm; LaserJet Managed M 506 dnm; LaserJet Managed M 506 xm; LaserJet Managed MFP M 527 dnm; LaserJet Pro M 501 dn; LaserJet Pro M 501 n; LaserJet Pro M 501 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 123,13* | € 153,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,41* | € 154,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 124,45* | € 154,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 125,95* | € 154,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 134,26* | € 164,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|