Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF403X Herst.-Nr.: CF403X EAN/GTIN: 0888793238011 |
| |
|
| | |
| - Verlassen Sie sich auf die kostengünstigen HP Original LaserJet Tonerkartuschen mit JetIntelligence - mehr Seiten in professioneller Qualität, hohe Druckgeschwindigkeiten und eine innovative Anti-Betrugs-Technologie.
- Highlights
- Tonerkartuschen mit JetIntelligence
- Farbe: Magenta
- Reichweite von ca. 2.300 Seiten
- Anti-Betrugs-Technologie
- Passend für: HP Color LaserJet Pro MFP M277n Drucker, HP Color LaserJet Pro MFP M277dw Drucker, HP Color LaserJet Pro 200 M252n Drucker, HP Color LaserJet Pro 200 M252dw Drucker
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 2.300 Seiten Reichweite
- Farbe Magenta
- Grundeigenschaften
- Höhe: 111 mm
- Breite: 363 mm
- Tiefe: 96 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: Toner 201X Magenta
- Kompatibel zu: Color LaserJet Pro M252dw; Color LaserJet Pro M252n; Color LaserJet Pro M277dw; Color LaserJet Pro M277n
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.755 kg | Farbe: | magenta | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 2300 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 201X | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro M 252 dw; Color LaserJet Pro M 252 n; Color LaserJet Pro M 270 Series; Color LaserJet Pro M 274 dn; Color LaserJet Pro M 274 n; Color LaserJet Pro MFP M 270 Series; Color LaserJet Pro MFP M 277 dw; Color LaserJet Pro MFP M 277 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 201X, CF403X, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Verbrauchsmaterial, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 89,12* | € 106,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 91,10* | € 107,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,59* | € 108,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 91,42* | € 109,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 96,11* | € 114,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|