Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF413X Herst.-Nr.: CF413X EAN/GTIN: 0888793807576 |
| |
|
| | |
| - Verlassen Sie sich auf HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence, die konsistente Qualität in hohen Geschwindigkeiten sowie kostengünstige Optionen für hohe Reichweite bieten. Die zusätzliche Anti-Betrugs-Technologie gewährleistet die Ergebnisse, die Sie erwarten - damit können die Mitbewerber nicht aufwarten.
- Highlights
- Tonerkartuschen mit JetIntelligence
- Farbe: Magenta
- Reichweite von ca. 5.000 Seiten
- Anti-Betrugs-Technologie
- Passend für: HP Color LaserJet MFP M477fnw Drucker, HP Color LaserJet MFP M477fdn Drucker, HP Color LaserJet Pro M452nw Drucker, HP Color LaserJet Pro M452nw Drucker
- Verbrauchsmaterial
- Typ: Toner
- Ca. 5.000 Seiten Reichweite
- Farbe Magenta
- Grundeigenschaften
- Höhe: 123 mm
- Breite: 363 mm
- Tiefe: 109 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- Produkttyp: Toner
- Lieferumfang: Toner 410X Magenta
- Kompatibel zu: Color LaserJet M477fdn; Color LaserJet M477fdw; Color LaserJet M477fnw; Color LaserJet Pro M452dn; Color LaserJet Pro M452nw; LaserJet Pro MFP M377dw
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Farbe: | magenta | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 5000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | 410X |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Pro M 450 Series; Color LaserJet Pro M 452; Color LaserJet Pro M 452 dn; Color LaserJet Pro M 452 dw; Color LaserJet Pro M 452 nw; Color LaserJet Pro MFP M 377 dw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn; Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw; Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw; Color LaserJet Pro MFP M 477 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 410X, CF413X, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Verbrauchsmaterial, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,28* | € 165,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,04* | € 165,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 144,45* | € 169,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,76* | € 178,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 182,82* | € 199,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|