Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche HP 655A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner-Kartusche HP 655A schwarz
Toner-Kartusche HP 655A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CF450A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF450A
EAN/GTIN:
     0889894325419
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Toner-Kartusche HP 655A schwarz
  • für ca. 12500 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.47 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
12500
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 681 z; Color LaserJet Enterprise Flow MFP M 682 z; Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 dh; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 f; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 Series; Color LaserJet Enterprise MFP M 681 xh
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,15*
ab € 182,35*
€ 205,63*
€ 1,95*
ab € 184,20*
€ 206,25*
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 184,42*
€ 206,49*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 184,86*
€ 206,95*
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 198,68*
€ 218,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.