Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche HP 656X gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner-Kartusche HP 656X gelb
Toner-Kartusche HP 656X gelb
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CF462X
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF462X
EAN/GTIN:
     0889894325471
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • Toner-Kartusche HP 656X gelb
  • für ca. 22000 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.62 kg
Farbe:
gelb
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
22000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 440,24*
Frei Haus
ab € 406,13*
€ 440,25*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 406,76*
€ 441,29*
€ 1,95*
ab € 406,27*
€ 441,58*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 413,60*
€ 448,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,08*
€ 511,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,01*
€ 501,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 421,00*
€ 500,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.