Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__CF463X Herst.-Nr.: CF463X EAN/GTIN: 0889894325488 |
| |
|
| | |
| - Toner-Kartusche HP 656X magenta
- für ca. 22000 Seiten
- Farbe magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.5660 kg | Farbe: | magenta | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 22000 | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, lasertoner, Cartridge, Kartusche, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Patrone, Toner-Cartridge, Toner-Kartusche, Toner-Patrone, TonerCartridge, TonerPatrone |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 403,45* | € 439,43* | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 405,53* | € 440,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 409,21* | € 443,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 410,10* | € 444,33* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 411,77* | € 448,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|