Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier Premium Plus Glossy A4 300g/qm VE=20 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotopapier Premium Plus Glossy A4 300g/qm VE=20 Blatt
Fotopapier Premium Plus Glossy A4 300g/qm VE=20 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#HP__CR672A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR672A
EAN/GTIN:
     0886111138876
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • HP Premium Plus Glossy Photo Papier weiß
  • 300 g/qm
  • DIN A4, 20 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
nein
Marke:
HP
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
GPSR:
Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450
Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fotopapier a4 glänzend, maus pad, fotopapier beidseitig 300g, Digitalfotopapier, Foto, Foto-Glossypapier, Foto-Hochglanzpapier, Fotoalbumblatt, FotoGlossypapier, FotoHochglanzpapier, Glossypapier, Hochglanzpapier, Inkjet, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, InkjetDigitalfotopapier, InkjetFotoalbumblatt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,24*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 16,73*
Lager 467
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,94*
€ 17,12*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 12,19*
€ 18,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,12*
€ 20,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,597* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.