Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__F9J97A Herst.-Nr.: F9J97A EAN/GTIN: 0725184104602 |
| |
|
| | |
| - Tintendruckkopf HP 745 cyan
- Füllmenge 130 ml
- Farbe cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.247 kg | Farbe: | cyan | Füllmenge: | 130 ml | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 2600 PS; DesignJet Z 5600 PS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, druckkopf, fototinte hp, Druckpatrone, Drucktinte, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,23* | € 74,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,47* | € 82,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 81,72* | € 85,00* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 82,28* | € 85,61* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 87,25* | € 90,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|