Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__P1B93A Herst.-Nr.: P1B93A EAN/GTIN: 0889899148525 |
| |
|
| | |
| - Transfer Belt HP P1B93A
- für ca. 150000 Seiten
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.1240 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 150000 | Originalzubehör: | ja | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Transfereinheit, lasertoner hp, lasertoner, Band, Belt, Kit, Transfer, Transfer-Band, Transfer-Belt, Transfer-Kit, Transfer-Unit, TransferBand, TransferBelt, TransferKit, Transferroller, TransferUnit, Übertragungseinheit, Unit |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 317,94* | € 343,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 315,78* | € 343,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 316,39* | € 343,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 318,75* | € 346,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 370,99* | € 400,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|