Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__P2V78A Herst.-Nr.: P2V78A EAN/GTIN: 0191628213535 |
| |
|
| | |
| - HP Vivid Photo Ink Cartridge
- für HP DesignJet Z6 Serie, Z9 Serie
- Füllmenge 300ml
- Farbe: magenta
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.5 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 300 ml | Marke: | HP | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | P2V78A | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 |
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6 24-inch; DesignJet Z 6 44-inch; DesignJet Z 6 dr 44-inch; DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, fototinte, Druckpatrone, Inkjet, InkjetPatrone, Patrone, Plotterpatrone, Tintenpatrone, Tintenstrahldruckpatrone |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 99,67* | € 126,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 101,44* | € 126,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 101,14* | € 126,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 105,4205* | € 131,2505* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 105,00* | € 131,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|