Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Q1338A schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Q1338A schwarz
Toner HP Q1338A schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HP__Q1338A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1338A
EAN/GTIN:
     0808736185417
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP LaserJet Q1338A Druckkassette schwarz
  • für HP LaserJet 4200 Serie
  • mit Smart Drucktechnologie
  • für ca. 12.000 Seiten gemäß ISO/IEC 19752
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Smart Drucktechnologie
Bruttogewicht:
2.8 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Gewicht:
2.8 kg
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
12000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
Q1338A

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet 4200; LaserJet 4200 DTN; LaserJet 4200 DTNS; LaserJet 4200 DTNSL; LaserJet 4200 LN; LaserJet 4200 N; LaserJet 4200 Series; LaserJet 4200 TN
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 91,06*
€ 106,98*
2 Tage
4
€ 4,79*
ab € 88,34*
€ 111,98*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 91,79*
€ 116,71*
€ 3,50*
ab € 94,36*
€ 119,00*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 94,57*
€ 121,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CE505A
ab € 81,23*
Sonstiges
HP
CE505XD
ab € 221,03*
Sonstiges
HP
CE505X
ab € 93,42*
Sonstiges
HP
Q6511A
ab € 80,20*
Sonstiges
HP
Q2612AD
ab € 128,38*
Sonstiges
HP
Q2612A
ab € 60,58*
Sonstiges
HP
CF210XD
ab € 142,50*
Sonstiges
HP
CF210X
ab € 76,40*
Sonstiges
HP
Q2613A
ab € 48,22*
Sonstiges
HP
Q2613X
ab € 48,60*
Sonstiges
HP
CF214A
ab € 185,10*
Sonstiges
HP
CF214X
ab € 205,63*
Sonstiges
HP
C7115A
ab € 49,46*
Sonstiges
HP
C7115X
ab € 66,52*
Sonstiges
HP
Q7516A
ab € 161,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.