Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q2612A Herst.-Nr.: Q2612A EAN/GTIN: 0808736558136 |
| |
|
| | |
| - HP LaserJet Q2612A Druckkassette schwarz
- für HP LaserJet 1010-12-15-18/1020-22 Serien und die HP LaserJet 3015/3020/3030/3050-52-55AIO Serien
- für ca. 2000 Seiten
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Gewicht: | 0.7 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 2000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q2612A |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-2900; i-SENSYS LBP-2900 b; i-SENSYS LBP-2900 i; i-SENSYS LBP-2900 Series; i-SENSYS LBP-3000; Lasershot LBP-2900; Lasershot LBP-3000; LBP -2900; LBP -3000 | HP: | LaserJet 1010; LaserJet 1012; LaserJet 1015; LaserJet 1018; LaserJet 1020; LaserJet 1022; LaserJet 1022 N; LaserJet 1022 NW; LaserJet 1022 Series; LaserJet 3000 Series; LaserJet 3015; LaserJet 3015 AIO; LaserJet 3020; LaserJet 3020 AIO; LaserJet 3030; LaserJet 3030 AIO; LaserJet 3050; LaserJet 3050 Z; LaserJet 3052; LaserJet 3055; LaserJet M 1005 MFP; LaserJet M 1319 F MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,29* | € 85,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 70,84* | € 85,53* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,31* | € 86,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,99* | € 86,58* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 73,42* | € 88,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|