Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q3961A Herst.-Nr.: Q3961A EAN/GTIN: 0829160069357 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet Q3961A Druckkassette cyan
- für HP Color LaserJet 2550 Serie
- mit Smart Drucktechnologie. Für ca. 4000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.9 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Gewicht: | 0.9 kg | GPSR: | Hewlett-Packard GmbH, Schickardstraße, 32, 71034, Böblingen, Deutschland, www.hp.com, info@hp.com, +49 7031 450 | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q3961A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 2550; Color LaserJet 2550 L; Color LaserJet 2550 LN; Color LaserJet 2550 N; Color LaserJet 2550 Series; Color LaserJet 2800 Series; Color LaserJet 2820; Color LaserJet 2820 AIO; Color LaserJet 2840; Color LaserJet 2840 AIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,26* | € 20,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 19,45* | € 26,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 19,95* | € 26,93* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,64* | € 27,63* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 80,15* | € 104,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|