Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q6003A Herst.-Nr.: Q6003A EAN/GTIN: 0829160412443 |
| |
|
| | |
| - Druckkassette magenta mit ColorSphere Toner Q6003A
- Für HP Color LaserJets 1600/2600/2605/CM1015mfp
- ColorSphere Toner optimieren Druckqualität und Zuverlässigkeit
- Brillante Ausdrucke in Fotoqualität - mit gestochen scharfem Schwarz und einem dynamischen Spektrum lebendiger Farben
- Kapazität: bis zu 2000 Seiten. Deckung: 5 %
- Farbe: magenta
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ColorSphere Toner optimieren Druckqualität und Zuverlässigkeit. Brillante Ausdrucke in Fotoqualität - mit gestochen scharfem Schwarz und einem dynamischen Spektrum lebendiger Farben. | Bruttogewicht: | 0.7 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 2000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q6003A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 1600; Color LaserJet 2600; Color LaserJet 2600 N; Color LaserJet 2600 Series; Color LaserJet 2605; Color LaserJet 2605 DN; Color LaserJet 2605 DTN; Color LaserJet 2605 Series; Color LaserJet CM 1000 Series; Color LaserJet CM 1015; Color LaserJet CM 1015 MFP; Color LaserJet CM 1017; Color LaserJet CM 1017 MFP; LaserJet CP 2600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 42,40* | € 54,62* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 42,79* | € 54,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 44,64* | € 56,98* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 47,14* | € 60,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 47,32* | € 60,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|