Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q6471A Herst.-Nr.: Q6471A EAN/GTIN: 0829160703091 |
| |
|
| | |
| - HP Color LaserJet Druckkassette cyan Q6471A
- Für HP Color LaserJet 3600
- Liefert schnell und einfach brillante Druckergebnisse
- Der neue HP ColorSphere Toner ist auf das Drucksystem abgestimmt
- Das optimiert die Qualität, steigert die Zuverlässigkeit, erhöht die Produktivität und senkt die Druckkosten
- Kapazität: 4000 Seiten
- Farbe: cyan
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.5 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | cyan | Farbname: | cyan | Gewicht: | 1.5 kg | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 4000 | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | ja | Typbezeichnung: | Q6471A |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 3600; Color LaserJet 3600 DN; Color LaserJet 3600 N; Color LaserJet 3600 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner cyan, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 65,58* | € 75,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 126,05* | € 145,26* | | | | Lager 467 | 360 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 132,24* | € 148,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,46* | € 158,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 148,15* | € 165,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|