Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HP__Q7570A Herst.-Nr.: Q7570A EAN/GTIN: 0829160755052 |
| |
|
| | |
| - Druckkassette schwarz mit intelligenter HP Drucktechnologie Q7570A
- Für LaserJet M5025 und Serie M5035
- Kassetten mit geringem Wartungsaufwand für Drucker, die ständig im Einsatz sind. Zuverlässig einsetzbar, so daß weniger Kassetten benötigt werden
- Kapazität: 15000 Seiten
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.1 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | HP | max. Anzahl der Druckseiten: | 15000 | nachfüllbar: | nein | Originalzubehör: | ja | Rebuilt: | nein | Refill: | nein | Typbezeichnung: | Q7570A |
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet M 5000 Series; LaserJet M 5025 MFP; LaserJet M 5035 MFP; LaserJet M 5035 Series; LaserJet M 5035 X MFP; LaserJet M 5035 XS MFP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 140,91* | € 177,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 141,36* | € 177,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 145,20* | € 182,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 194,77* | € 230,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,27* | € 284,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|