Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Aktenvernichter 2326 C Partikelschnitt 2x15mm mit automatischem Öler
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA23261211
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     23261211
EAN/GTIN:
     4018351113436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
  • Aktenvernichter EBA 2326 C 2x15mm mit auto
  • Öler
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
AUTOMATISCHER ÖLER; VOLLSTAHL-MESSERWELLEN; EASY-SWITCH; ECC - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL
Breite:
495 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
silber/anthrazit
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
silber/anthrazit
Gerätegewicht:
48 kg
Höhe:
926 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
EBA
Motorleistung:
640 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
15 mm
Schneidleistung:
17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
2 mm
Schnittgröße:
2x15 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-5
Tiefe:
470 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,77*
€ 1.067,64*
Lager 467
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.032,14*
€ 1.108,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,14*
€ 1.318,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,36*
€ 1.314,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,35*
€ 1.289,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,52*
€ 1.254,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.