Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2445 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2445 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2445 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2445 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Aktenvernichter 2445 Streifenschnitt 4mm 230 V 50 HZ
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA24454111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     24454111
EAN/GTIN:
     4019364546112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicher heitselement
  • Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole
  • Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus)
  • Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter
  • elektronische Türsicherung über Magnetschalter
  • zweifache Motorsicherung
  • ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mit SSC smart shred control: ein Smiley auf dem EASY-SWITCH-Schalter zeigt die aktuelle Kapazitätsauslastung während des Shredderns an
  • Büroklammernfeste Qualitäts-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Laufruhiger, kraftvoller Wechsel strom motor
  • Robustes, geschlossenes Getriebe
  • Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden)
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
35 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; Mehrfunktions-Schaltelement EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
395 mm
Bruttogewicht:
21 kg
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
21 kg
Höhe:
635 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
390 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidleistung:
16-18 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4,0 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
291 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, krug und priester aktenvernichter, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, 2445, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 383,77*
€ 435,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 443,04*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 403,39*
€ 459,68*
4 Tage
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 409,37*
€ 465,69*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 407,63*
€ 471,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 435,40*
€ 518,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 428,99*
€ 510,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 397,42*
€ 472,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,63*
€ 466,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 391,62*
€ 466,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,77*
€ 456,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 383,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,72*
Zubehör
Krug & Priester
9000403
ab € 28,57*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.