Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm
Aktenvernichter 2604 oil Partikelschnitt 4x40mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA26049211
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     26049211
EAN/GTIN:
     4019364601712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Büro-Aktenvernichter IDEAL 2604 CC. SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 260 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • Laufruhiger, kraftvoller 640-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System-
  • Hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 100 l Auffangvolumen
  • Mit komfortabler automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen - für gleichbleibend hohe Schnittleistung
  • Schnittart: 4 x 40 mm Partikelschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-4, O-3, T-4, E-3
  • Schnittleistung: 25-27 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 21-23 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 495 x 470 x 926 mm. Gewicht: 48 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
100 l
Besonderheiten:
mit automatischem Öler
Breite:
495 mm
Bruttogewicht:
53 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
48 kg
Gewicht:
53 kg
Höhe:
926 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
640 W
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidleistung:
25-27 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgröße:
4,0x40,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Tiefe:
470 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, 2604, Büro, Büro-Aktenvernichter, BüroAktenvernichter, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, SchreibtischAktenvernichter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 964,64*
€ 1.009,15*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.008,02*
€ 1.049,66*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1.031,16*
€ 1.086,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.052,61*
€ 1.096,99*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.054,96*
€ 1.097,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.086,49*
€ 1.292,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.083,67*
€ 1.289,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.067,25*
€ 1.270,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.043,45*
€ 1.241,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.038,20*
€ 1.235,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.031,16*
€ 1.227,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.031,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,72*
Zubehör
Krug & Priester
9000037
ab € 47,61*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.