Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm
Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm
Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm
Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm
Aktenvernichter 4002 Streifenschnitt 6mm
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA40026111
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     40026111
EAN/GTIN:
     4019364656217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Hochleistungs-Büroaktenvernichter IDEAL 4002
  • SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • ECC - Electronic Capacity Control: Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns
  • Komfortable Eingabebreite von 400 mm
  • Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl
  • Geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs
  • kraftvoller 1300-Watt-Wechselstrommotor
  • robustes, geschlossenes Getriebe mit -Twin-Antriebs-System- hochwertiger Holzunterschrank, fahrbar durch Lenkrollen
  • praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff
  • hohes Auffangvolumen von 165 Litern
  • Eingabebreite: 400 mm
  • Schnittart: 6 mm Streifenschnitt
  • Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2
  • Schnittleistung: 39-41 Blatt (Papier A4, 70 g/qm) | 33-35 Blatt (Papier A4, 80 g/qm)
  • Maße (B x T x H): 640 x 590 x 970 mm
  • Gewicht: 82 kg
  • GS-Prüfzeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: cool grey.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
200 l
Besonderheiten:
SPS-Sicherheitspaket: elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe; automatischer Rücklauf und Abschaltung bei Papierstau, vollem Auffangsack oder geöffneter Tür; 2-fache Motorsicherung; EASY_SWITCH mit Bedienerführung
Breite:
640 mm
Bruttogewicht:
104.9 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
grau
Farbname:
cool grey
Gehäusefarbe:
cool grey
Gehäusematerial:
Holz
Gerätegewicht:
82 kg
Gewicht:
104.9 kg
Höhe:
970 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.12 m/s
Schneidleistung:
39-41 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Schnittgröße:
6,0 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
590 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 174
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: geringer Energieverbrauch; langlebige Konstruktion; Vermeidung umweltbelastender Materialien
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.391,51*
€ 1.455,22*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1.419,39*
€ 1.497,31*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.444,88*
€ 1.508,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.436,55*
€ 1.558,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.497,31*
€ 1.781,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.494,07*
€ 1.777,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.465,15*
€ 1.743,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.431,61*
€ 1.703,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.424,41*
€ 1.695,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.419,39*
€ 1.689,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.419,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
ab € 12,72*
Zubehör
Krug & Priester
9000410
ab € 62,85*
Zubehör
Krug & Priester
9000611
ab € 5,54*
Zubehör
Ideal Office
9000621
ab € 16,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.