Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Geldkassetten
>
Artikel
Deckel für Kasse 8 PL lichtgrau/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#INKI20008154147500
Hersteller:
Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
20008154147500
EAN/GTIN:
4012555030001
Suchbegriffe:
8PL
Einzelmuenzbehälter
Geldkassette
Geldkassetten
Stülpdeckel für kasse 8 PL
Der Deckel verhindert den Einblick in den Kassenbestand beim Transport und macht das Stapeln der Kassen im Tresor möglich.
Weitere Informationen:
Breite:
365 mm
Farbe:
grau/schwarz
Farbname:
lichtgrau/schwarz
Höhe:
55 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
200 mm
... >
Lager 467
>
Geschäftsausstattung
>
Geldkassetten
Weitere Suchbegriffe:
Geldrollenbehälter
,
Geldzählkassette
,
Geldzählkassetten
,
Münzbehälter
,
Münzgeldbehälter
,
Münzgeldkasse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen