Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenfach B 3 A lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Banknotenfach B 3 A lichtgrau
Banknotenfach B 3 A lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70732110037500
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70732110037500
EAN/GTIN:
     4012555023799
Suchbegriffe:
Banknotenfach
  • Banknotenfach mit 3 Einzelfächern und Abdeckung
  • Das Banknotenfach lässt sich mit anderen Behältern des Systems problemlos kombinieren.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
65 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Banknotenfächer, Geldscheine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.