Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10 schwarz
Behälter für Banderolen und Key Cards BB 30/10 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70786123019100
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70786123019100
EAN/GTIN:
     4012555029371
Suchbegriffe:
Banderolenbehälter
  • Im Banderolenbehälter BB 30/10 werden Geldschein-Banderolen stehend oder liegend bereit gehalten.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
90 mm
Marke:
Inkiess
Material:
Kunststoff
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: Banderolen, Banderolenbeälter, BB3010, Geldbanderolen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 37,07*
€ 50,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,99*
€ 53,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.