Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldrollenzähler Gero 20 Euro-Cent schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldrollenzähler Gero 20 Euro-Cent schwarz
Geldrollenzähler Gero 20 Euro-Cent schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70855120209199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70855120209199
EAN/GTIN:
     4012555042783
Suchbegriffe:
Einzelmuenzbehälter
Einzelmünzbehälter
Geldrollenbehälter
Geldrollenzähler
  • Der GERO Geldrollenzähler ist ein Gerät zum Zählen und Griffbereitem Lagern von Münzrollen.
  • Das Produkt ist aus recyelbarem PLA (Polyactid) hergestellt.
  • Eine weitere Innovation bei diesem bewährten Gerät ist: Die Münzwerte werden in einzelnen Modulen produziert und zusammgesteckt und mit Außenwänden versehen.
  • Kombinieren Sie die Module des neuen GERO Geldrollenzähler frei nach Ihren Bedürfnissen.
  • Sie arbeiten hauptsächlich mit -Kleinmünzen- und müssen nur die 10-Cent und 20-Cent-Rollen aufbewahren?
  • Wählen Sie die entsprechenden Module aus, und wir liefern Ihre Auswahl montiert zu Ihnen.
  • 20 Cent Münzrollen Modul = Fassungsvermögen 15 Geldrollen = 120 Euro
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.55 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
240 mm
Marke:
Inkiess
Material:
PLA (Polylactid)
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gero, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.