Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldrollenzähler Gero 2 Euro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldrollenzähler Gero 2 Euro schwarz
Geldrollenzähler Gero 2 Euro schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#INKI70855122009199
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     70855122009199
EAN/GTIN:
     4012555042752
Suchbegriffe:
Einzelmuenzbehälter
Einzelmünzbehälter
Geldrollenbehälter
Geldrollenzähler
  • Der GERO Geldrollenzähler ist ein Gerät zum Zählen und Griffbereitem Lagern von Münzrollen.
  • Das Produkt ist aus recyelbarem PLA (Polyactid) hergestellt.
  • Eine weitere Innovation bei diesem bewährten Gerät ist: Die Münzwerte werden in einzelnen Modulen produziert und zusammgesteckt und mit Außenwänden versehen.
  • Kombinieren Sie die Module des neuen GERO Geldrollenzähler frei nach Ihren Bedürfnissen.
  • Sie arbeiten hauptsächlich mit -Kleinmünzen- und müssen nur die 10-Cent und 20-Cent-Rollen aufbewahren?
  • Wählen Sie die entsprechenden Module aus, und wir liefern Ihre Auswahl montiert zu Ihnen.
  • 2 Euro Münzrollen Modul = Fassungsvermögen 15 Geldrollen = 750 Euro
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GPSR:
Inkiess Margot Voss GmbH & Co. Voscoplast KG, Buckower Damm, 30, 12349, Berlin, Deutschland, www.inkiess.de, info@inkiess.de, +49 30 60093236
Höhe:
240 mm
Marke:
Inkiess
Material:
PLA (Polylactid)
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gero, Münzbehälter, Münzgeldbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.