|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#INKI90915312009399 Herst.-Nr.: 90917312009199 EAN/GTIN: 4012555042998 |
| |
|
|  |  |
 | - Für die geordnete Lagerung von EURO-Münzgeld sind die Inkiess Sichtboxen vorgesehen (nicht zum korrekten Zählen geeignet).
- Mit Verschlusskappe
- Ca.-Kapazitäten: 2 Euro ca. Euro 160,-- (ca. 3 Rollen)
- Durchmesser ohne Kappe: 3,2cm
- Durchmesser mit Kappe: 3,5cm
- Höhe: 18cm
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | Fassungsvermögen: ca. 160 Euro (ca. 3 Rollen) | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Durchmesser: | 35 mm | Farbe: | transparent/gelb | Farbname: | transparent/gelb | Länge: | 185 mm | Marke: | Inkiess | Material: | Kunststoff | Produktbezeichnung: | Sichtbox | GPSR: | Inkiess Margot Voss GmbH & Co. Voscoplast KG, Buckower Damm, 30, 12349, Berlin, Deutschland, www.inkiess.de, info@inkiess.de, +49 30 60093236 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |