Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Sichtreiter 60mm transparent für Serie-E VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario Sichtreiter 60mm transparent für Serie-E VE=25 Stück
Vario Sichtreiter 60mm transparent für Serie-E VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2584960000
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2584960000
EAN/GTIN:
     8710968063055
Suchbegriffe:
Kunststoffreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
  • für alle Hängemappen der Serie-E geeignet
  • passt ausserdem auf nahezu alle anderen Hängemappen deutscher Marken
  • Vollsichtreiter aus durchsichtigem Kunststoff
  • Breite 60mm
  • Packung mit 25 Sichtreitern
  • inklusive weißen Beschriftungsschildchen
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Atlanta
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Sichtreiter + Beschriftungsschilder
Produktbezeichnung:
Vario-Sichtreiter
GPSR:
Tarifold S.A.S., rue de l’industrie, 1, 67118, Geispolsheim-Gare, Frankreich, www.t3lgroup.com, info@t3lgroup.com, +49 6819963384
Weitere Suchbegriffe: Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, kunststoffreiter, 8710968063055, A584960, Atlanta, Serie, Serie-E, SerieE, Smead, Vario
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,2844*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.