Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladeneinsatz hoch 1 Fach hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schubladeneinsatz hoch 1 Fach hellgrau
Schubladeneinsatz hoch 1 Fach hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2680931010
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2680931010
EAN/GTIN:
     8710968066810
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • Zur Unterteilung des Inhalts von Schubladen 2685110100.
  • Aus stoßfestem Polystyrol hergestellt.
  • Abmessungen: LxBxH 168 x 122 x 70 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
122 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
70 mm
Länge:
168 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 5215, Einsatz, Kasten, Kleinteileeinsatz, Lade, Schrank, Schublade, Utensilieneinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalema
2680931210
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.