Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkassetten mit automatisch schließender Schublade 38,4x29,7x9cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkassetten mit automatisch schließender Schublade 38,4x29,7x9cm grau
Stapelkassetten mit automatisch schließender Schublade 38,4x29,7x9cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2685000100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2685000100
EAN/GTIN:
     8710968294213
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Zur Ablage und Ordnung Ihrer Dokumente und Kleinutensilien geeignet.
  • Einfach erweiterbares, flexibles Modul.
  • Aus stoßfestem Polystyrol mit Schienen aus ABS hergestellt.
  • Außenmaß: LxBxH 384 x 297 x 90 mm.
  • Innenmaß: LxBxH 345 x 252 x 70 mm.
  • Zu je 6 Stück in einem braunen Karton verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
1.068 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
90 mm
Länge:
384 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagebox, Ablagekassette, Ablagekasten, Schubladenkassette, Stapelkassette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 11,86*
€ 16,98*
1
€ 4,95*
ab € 17,79*
€ 25,39*
1
Frei Haus
ab € 22,21*
€ 30,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 101,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.