Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkassetten mit Ordnermechanik 38,4x29,7x9cm grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapelkassetten mit Ordnermechanik 38,4x29,7x9cm grau
Stapelkassetten mit Ordnermechanik 38,4x29,7x9cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2685010100
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2685010100
EAN/GTIN:
     8710968320813
Suchbegriffe:
Ablagebox
Ablagekassette
Ablagekasten
Briefablage
  • Zur Ablage und Ordnung Ihrer Dokumente und Mappen geeignet.
  • Einfach erweiterbares, flexibles Modul.
  • Aus stoßfestem Polystyrol mit Schienen aus ABS hergestellt.
  • Außenmaß: LxBxH 384 x 297 x 90 mm.
  • Mit integrierter Ordnermechanik für A4-Dokumente.
  • Zu je 6 Stück in einem braunen Karton verpackt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Ordnermechanik in der Schublade
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
1.095 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
90 mm
Länge:
384 mm
Marke:
Jalema
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladenkassette, Stapelkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,85004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,30834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,19004*
€ 122,79615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,05004*
€ 121,43955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,81*
€ 115,2039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,59002*
€ 103,04212
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 83,89002*
€ 99,82912
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,85004*
€ 87,88155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.