Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abheftmechanik JalemaClip-Stickup gelb/weiß VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abheftmechanik JalemaClip-Stickup gelb/weiß VE=10 Stück
Abheftmechanik JalemaClip-Stickup gelb/weiß VE=10 Stück
Abheftmechanik JalemaClip-Stickup gelb/weiß VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#JALE5715600
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     5715600
EAN/GTIN:
     8713739104193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchheftung
schlauchheftung jalema
schlauchheftung
schlauchheftung gelb
  • Ideal für die eigene Einteilung einer vorhandenen Akte.
  • Verwandelt jeden Umschlag, jede Falt- oder Angebotsmappe in eine effiziente Heftmappe.
  • Lieferung inkl. gratis Umfüllhülsen.
  • Fassungsvermögen: 50 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
gelb/weiß
Füllhöhe:
50 mm
Marke:
Jalema
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abheftbügel, Abheftmechanik, Archivbügel, Archivmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.