Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler dünn VE=12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler dünn VE=12 Farben
Fasermaler dünn VE=12 Farben
Fasermaler dünn VE=12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1612
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1612
EAN/GTIN:
     8412027001526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Fasermaler Jovi 12 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rund, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt
  • Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Breite:
9 mm
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
12 Farben
Länge:
140 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, Faserstift, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.