Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fasermaler dünn VE=24 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler dünn VE=24 Farben
Fasermaler dünn VE=24 Farben
Fasermaler dünn VE=24 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1624
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1624
EAN/GTIN:
     8412027001540
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Jovi Fasermaler 24 Stück sortiert in Kartonhängeverpackung
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
  • Strichstärke: 1 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: farblich sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 24 Stück in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
24
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.1980 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
24 Farben
Länge:
140 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
24 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
24 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 24er, fasermaler, fasermaler set, Faserstift, Malstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.