Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Maxi VE= 12 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Maxi VE= 12 Farben
Fasermaler Maxi VE= 12 Farben
Fasermaler Maxi VE= 12 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1712
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1712
EAN/GTIN:
     8412027001564
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Jovi Maxi Fasermaler, 12 Stück sortiert, in Kartonhängeverpackung
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: Wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
  • Strichstärke: 1,5 - 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 12 Fasermaler in Kartonhängeverpackung
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Wasserbasierte Tinte
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.1800 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
12 Farben
Länge:
135 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
12 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,5-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 12er, fasermaler, fasermaler set, auswaschbar, bruchfeste, dick, Dicke, Faserstift, Jovi, Lebensmittelfarbe, Maxi, Spitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.