Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Maxi VE= 48 Stück sortiert Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Maxi VE= 48 Stück sortiert Dose
Fasermaler Maxi VE= 48 Stück sortiert Dose
Fasermaler Maxi VE= 48 Stück sortiert Dose
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI1748
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     1748
EAN/GTIN:
     8412027007412
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Jovi Maxi Fasermaler, 48 Stück sortiert in Dose
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Ausführung: Rundspitze
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte Tinte, auswaschbar
  • Strichstärke: 1,5 - 2 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 48 Fasermaler in Dose
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
12
Besonderheiten:
Tinten auf der Grundlage von Lebensmittelfarben hergestellt. Anti-Trocknungs-Tinte (96 Stunden)
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte Tinte
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.7560 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
12 Farben
Länge:
135 mm
Marke:
Jovi
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
48 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
12 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1,5-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler, auswaschbar, bruchfeste, dick, Dicke, Faserstift, Jovi, Lebensmittelfarbe, Maxi, Spitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 16,04*
€ 23,76*
Lager 467
565
€ 5,87*
ab € 15,63*
€ 23,80*
3 Tage
19
€ 1,95*
ab € 18,71*
€ 26,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.