| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI175 Herst.-Nr.: 175 EAN/GTIN: 8412027001274 |
| |
|
| | |
| - Fasching-Schminke Schminkstifte Jovi Etui 5 Stück in verschiedenen Farben
- Art der Schminke: Fettschminke
- Farbe: gelb, rot, blau, schwarz, weiß
- Länge: 7.3 cm
- Hitzebeständig. Die Schminkstifte lassen sich anspitzen.
- dermatologisch getestet
- Masse: 41 g
- Ausführung des Inhalts der Packung: 5 Stück je 5.6g in Kartonblisterverpackung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hitzebeständig. Die Schminkstifte lassen sich anspitzen. | Bruttogewicht: | 0.0410 kg | Farbe: | gelb, rot, blau, schwarz, weiß | Marke: | Jovi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Face, Fasching, Fasching-Schminke, FaschingSchminke, hitzebeständig, Jovi, Karneval, Karneval-Schminke, KarnevalSchminke, Make, Make-up-Stift, MakeupStift, Paint, Schminke, Schminkstift, up-Stift |
| | |
| |