| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI176 Herst.-Nr.: 176 EAN/GTIN: 8412027001281 |
| |
|
| | |
| - Fasching-Schminke Jovi Schminkstifte Etui 10 Stück in verschiedenen Farben
- Art der Schminke: Fettschminke
- Farbe: farblich sortiert
- Länge: 7.3 cm
- Hitzebeständigkeit. Make-up auf Wasserbasis.
- dermatologisch getestet
- Masse: 41 g
- Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück in Kartonblisterverpackung
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Hitzebeständigkeit. Make-up auf Wasserbasis. | Bruttogewicht: | 0.0790 kg | Farbe: | 10 Farben | Marke: | Jovi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Face, Fasching, Fasching-Schminke, FaschingSchminke, hitzebeständig, Jovi, Karneval, Karneval-Schminke, KarnevalSchminke, Make, Make-up-Stift, MakeupStift, Paint, Schminke, Schminkstift, up-Stift |
| | |
| |