Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastilin mit Zubehör + Formen + Werkzeuge Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastilin mit Zubehör + Formen + Werkzeuge Koffer
Plastilin mit Zubehör + Formen + Werkzeuge Koffer
Plastilin mit Zubehör + Formen + Werkzeuge Koffer
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI230
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     230
EAN/GTIN:
     8412027004657
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Jovi Plastilin im Koffer mit Zubehör, Formen und Werkzeugen
  • Werkstoff: Mineralöl, Parrafinwachse, Stearinsäure, Metallische Stearate, Maisstärke, Antioxidantien, Pigmente
  • Die Farben lassen sich mischen.
  • Sie trocknen nicht aus.
  • Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen.
  • Lackierbar
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Ausstechformen, 6 Pressformen, 1 Walze, 3 Modellierwerkzeuge, 8 Plastilin a 25g in Koffer
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Farben lassen sich mischen. Sie trocknen nicht aus. Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen. Lackierbar.
Bruttogewicht:
0.5110 kg
Farbe:
sortiert
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
200 g
Marke:
Jovi
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete jovi, kinderknete, knete 200g, formbeständig, Jovi, lackierbar, Modelliermasse, pflanzlichen, Ursprungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.