Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastilina Knete VE=6 Farben a 25g Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastilina Knete VE=6 Farben a 25g Blister
Plastilina Knete VE=6 Farben a 25g Blister
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI30
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     30
EAN/GTIN:
     8412027002011
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Plastilina Knete in 6 verschiedenen Farben a 25g in Blister
  • Werkstoff: Mineralöl, Parrafinwachse, Stearinsäure, Metallische Stearate, Maisstärke, Antioxidantien, Pigmente
  • Die Farben lassen sich mischen.
  • Sie trocknen nicht aus.
  • Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen.
  • Lackierbar
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 6 Plastilin a 25g in Blister
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Farben lassen sich mischen. Sie trocknen nicht aus. Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen. Lackierbar.
Bruttogewicht:
0.1740 kg
Farbe:
6 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
150 g
Marke:
Jovi
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete jovi, kinderknete, knete 150g, formbeständig, Jovi, lackierbar, Modelliermasse, pflanzlichen, Ursprungs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.