| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#JOVI474 Herst.-Nr.: 474 EAN/GTIN: 8412027029476 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Jovi Soft Dough Blandiver Knetmasse Meine ersten Buchstaben und Zahlen--
- Werkstoff: Paraffinwachs
- Größe (Durchmesser x L): 280 mm
- Masse: 975 g
- Farbe/Farbe des Behälters: weiß, gelb, rot, blau, grün/gelb
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Dosen je 50g, Zahlen- und Buchstabenförmchen, Presse, 3 Werkzeuge, Matte--
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.9750 kg | Farbe: | weiß, gelb, rot, blau, grün | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 250 g | Marke: | Jovi | Material: | Wachs |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete weiß, kinderknete, knete 250g, Buchstaben, Buchstabenausstecher, Jovi, Knetmasseset, Modelliermasse, Modellierpaste, Modellierset, Nummern, Nummernausstecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |